SUREBONDER Varmlimpistoler


filtre
Driftstemperatur: 400 Grader F , Størrelse: 7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43" , Brytertype: PÅ AV , Verktøylengde: 8.5 " , Type: Varm smelt , Spenning: 110
StilModellFunksjonProduksjonVerktøyvektWattsPris (eks. mva)
A
PRO2-80
Applikasjoner med lavere volum, smelter opp til 2.5 lb./hr.2.5 pund / t0.8 lb.80507NOK
B
PRO2-100
Middels volumapplikasjoner, smelter opp til 4 lb./hr.4 pund / t1.35 lb.100699NOK

Varmlimpistoler

Surebonder limpistoler for høy temperatur er designet for å feste / feste komponenter og arbeidsstykker i trebearbeiding, laminering og konstruksjon. Disse varme limpistolene har en 30-minutters automatisk avstengningsmekanisme for å minimere strømforbruket, gummiutløser- og håndtakdesign, avtakbart trådstativ og høy / lav dobbel temperaturinnstilling Velg mellom et omfattende utvalg av limpistoler i 80 & 100 W strømalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?