Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUREBONDER PRO2-100 Limpistol Hot Melt 4 Lb./hr. 100w | AB6CCF 20YV41

SUREBONDER PRO2-100 Limpistol Hot Melt 4 Lb./time. 100w

På lager
Vare: AB6CCF Modell: PRO2-100Kryssreferanse: 20YV41
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
699NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimpistol
FôrAvtrekker
FunksjonMiddels volumapplikasjoner, smelter opp til 4 lb./hr.
Lim Stick Kapasitet7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Drifts Temp.400 Grader F
Produksjon4 pund / t
Størrelse7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Bytt TypePÅ AV
Verktøylengde8.5 "
Verktøyvekt1.35 lb.
typenVarm smelt
Spenning110
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8516790000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Ergonomisk design, lang utløser, avtakbart stativ, av / på-bryter, utskiftbart dyse kan brukes, sikkerhetssikring for ekstra beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonProduksjonVerktøyvektWattsPris
SUREBONDER PRO2-80 Limpistol Hot Melt 2.5 Lb./time. 80w | AF7GJL 20YV40 PRO2-80Applikasjoner med lavere volum, smelter opp til 2.5 lb./hr.2.5 pund / t0.8 lb.80507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER PRO2-100 Limpistol Hot Melt 4 Lb./time. 100w
699NOK / enhet