SNAP-TITE Kobler, stål, 1 "til 11-1/2"


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1" , Bli ferdig: sink , Lengde: 3 7 / 32 " , Låsemekanisme: Ball , segltype: Viton , Trådstørrelse: 1 "-11-1 / 2
StilModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
A
PHC16-16FV
FNPT3.8 gpm6000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet802NOK
B
VHC16-16FV
FNPT35 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 396 NOK
C
VHC16-16M
MNPT35 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 533 NOK
D
71-3C16-16FV
NPFT60 gpm7500 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet3 862 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?