Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC16-16M koblingshus 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål | AF6WLV 20LH82

SNAP-TITE VHC16-16M koblingshus 1-11-1/2 1 tommers hus stål

På lager
Vare: AF6WLV Modell: VHC16-16MKryssref: 20LH82
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
1 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeMNPT
Finishsink
Strømningshastighet35 gpm
Lengde3 7 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PHC16-16FV koblingshus 1-11-1/2 karosseri stål | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVFNPT3.8 gpm6000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet885NOK
SNAP-TITE VHC16-16FV koblingshus 1-11-1/2 karosseri stål | AF6WLU 20LH81 VHC16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 540 NOK
SNAP-TITE 71-3C16-16FV koblingshus 1-11-1/2 karosseri stål | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet4 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16M koblingshus 1-11-1/2 1 tommers hus stål
1 691 NOK / enhet