Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUREBONDER PRO2-80 Limpistol Hot Melt 2.5 Lb./time. 80w | AF7GJL 20YV40

SUREBONDER PRO2-80 Limpistol Hot Melt 2.5 Lb./time. 80w

På lager
Vare: AF7GJL Modell: PRO2-80Kryssreferanse: 20YV40
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimpistol
FôrAvtrekker
FunksjonApplikasjoner med lavere volum, smelter opp til 2.5 lb./hr.
Lim Stick Kapasitet7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Drifts Temp.400 Grader F
Produksjon2.5 pund / t
Størrelse7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Verktøylengde8.5 "
Verktøyvekt0.8 lb.
typenVarm smelt
Spenning110
Watts80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8516790000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Ergonomisk design, lang utløser, avtakbart stativ

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonProduksjonVerktøyvektWattsPris
SUREBONDER PRO2-100 Limpistol Hot Melt 4 Lb./hr. 100w | AB6CCF 20YV41 PRO2-100Middels volumapplikasjoner, smelter opp til 4 lb./hr.4 pund / t1.35 lb.100699NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER PRO2-80 Limpistol Hot Melt 2.5 Lb./time. 80w
507NOK / enhet