FALLTECH Helkroppsseler


Falltech G7042 helkroppsseler brukes i ulike bransjer og yrker der fallsikring er avgjørende for arbeidernes sikkerhet. Den er designet for å sikre personer som jobber i høyden, som konstruksjon, taktekking, tårnklatring og industrielt vedlikehold. Disse selene sørger for at jeg...Ved et fall fordeles støtkreftene over kroppen, noe som reduserer risikoen for alvorlige skader og gir en pålitelig sikkerhetsløsning for de som arbeider i høye omgivelser.Les meg

filtre
Rygg D-ring: Ja , Brystbeltespenner: Hurtigkobling , Farge: Gul , D-ring foran: Ja , Maskinvaremateriale: Alloy Steel , Seleapplikasjon: klatring , Benstroppspenner: Tunge spenne , Skulderreimspenner: Friksjon , Side D-ringer: Med Pad , Underbekkenstropp: Ja , Strekkstyrke: 5000 lb. , Nettmateriale: polyester , Vektkapasitet: 425 lb.
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
G7042L
L4 054 NOK
A
G7042M
M4 054 NOK
A
G7042S
S4 054 NOK
A
G7042XL
XL4 054 NOK

Helkroppsseler

Falltech G7042 helkroppsseler brukes i ulike bransjer og yrker der fallsikring er avgjørende for arbeidernes sikkerhet. Den er designet for å sikre personer som jobber i høyden, som konstruksjon, taktekking, tårnklatring og industrielt vedlikehold. Disse selene sørger for at støtkreftene ved et fall fordeles over kroppen, reduserer risikoen for alvorlige skader og gir en pålitelig sikkerhetsløsning for de som jobber i høye omgivelser.

Egenskaper

  • De har hurtigkoblede brystbeltespenner for enkel installasjon.
  • Disse gulfargede selene kommer med en polstret D-ring foran for strukturell stivhet og brukerkomfort.
  • De har maskinvaremateriale av legert stål for økt holdbarhet og ekstra seighet.
  • Disse selene kommer med benstropp som har spenner i tungestil for sterkt hold mens brukeren henger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?