Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON S8VK-G06012 DC Strømforsyning 12vdc 4.5a 50/60hz | AF7LNV 21XP08

OMRON S8VK-G06012 DC strømforsyning 12vdc 4.5a 50/60hz

På lager
Vare: AF7LNV Modell: S8VK-G06012Kryssreferanse: 21XP08

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialPlast
Dybde110mm
Høyde90mm
Hold opp tid26 msek
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 240 VAC
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-40 grader til 158 grader F
Utgangsforsterkere4.5
Utgangsstøy150mV
Utgangsspenning12 VDC
Toppforsterkere5.4
Power Rating60W
StatusindikatorGrønn LED
StilBytte
Bredde32mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8504409540

Produktvarianter

ProduktModellDybdePower RatingBreddePris
OMRON S8VK-G01512 DC Strømforsyning 12vdc 1.2a 50/60hz | AF7LNP 21XP03 S8VK-G0151290mm15W22mm868NOK
OMRON S8VK-G03012 DC Strømforsyning 12vdc 2.5a 50/60hz | AF7LNT 21XP06 S8VK-G0301290mm30W32mm1 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON S8VK-G06012 DC strømforsyning 12vdc 4.5a 50/60hz
1 454 NOK / enhet