Kompresjonsrørbeslag

filtre

PARKER -

Tilbake Ferrule Brass A-lok

Parker rygghylser gir et sterkt mekanisk og antivibrasjonsgrep på instrumenteringsrørbeslagene. Disse hylsene har messingkonstruksjon for maksimal korrosjonsmotstand og er i stand til å motstå trykk opp til 5400 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse bakhylsene, tilgjengelig i 1/16 og 3/16 tommers rørstørrelser.

StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A1BF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "40NOK
A3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "31NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A4-4 VBZ-SS1 / 4 "809NOK
A4-2 VBZ-SS1 / 8 "783NOK
PARKER -

Hunnadaptere, FNPT x Tube, messing

Parker-hunadaptere gir lekkasjesikker væskeoverføring i instrumentering og generelle industrielle applikasjoner. Disse messingkonstruerte enkelthylsebeslagene kan håndtere 3000 PSI maksimalt trykk og temperaturer fra -40 til 400 grader F. De kan installeres direkte på rør ved hjelp av NPT til rørkompresjonskoblinger. De har videre rullede hanntråder for å gi ekstra styrke. Velg fra et bredt utvalg av disse hunadapterne, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 3/4 tommers rørstørrelser.

StilModellKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A4-4 T2HG-B-FNPT x CPI (TM) rørstuss3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "19NOK
A8FA8N-B3 / 4-20FNPT x A-LOK (R) rørenden1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "45NOK
A4FA4N-B7 / 16-20FNPT x A-LOK (R) rørenden3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "384NOK
A6FA6N-B9 / 16-20FNPT x A-LOK (R) rørenden7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "208NOK
PARKER -

CPI-FH4BZ-serien termoelementkoblinger, CPI x MNPT

Parker CPI-FH4BZ-serien termoelementkoblinger er designet for å gi en lekkasjetett forsegling for høyt trykk, vibrasjon og vakuum i gass- eller væskeapplikasjoner. Disse kontaktene har 316 rustfritt stålkonstruksjon i en kompresjonsdesign som er enkel å montere. Kompresjonsforholdet 4:1 sikrer håndtering av høyt trykk. De har gjenger av typen CPI x MNPT for tilkobling. Velg fra et bredt utvalg av disse termoelementkoblingene, tilgjengelig i rørstørrelser 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 og 3/4 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A8-12 FH4BZ-SS1-201-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 075NOK
A8-8 FH4BZ-SS3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "782NOK
A2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "321NOK
A4-8 FH4BZ-SS7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "546NOK
A4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "311NOK
A2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "376NOK
A4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "482NOK
A6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "500NOK
A6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "659NOK
A6-4 FH4BZ-SS9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "455NOK
PARKER -

Hunnkontakt, metall, kompresjon

StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A8-4 GBZ-B1 / 2 "Messing7 / 16-20KPI(TM) x FNPT13 / 16 "-1 / 4 "-40 grader til 400 grader F41NOK
B8FSC6N-S1 / 2 "Karbonstål3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5500 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F424NOK
B8FSC4N-S1 / 2 "Karbonstål1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "5500 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F506NOK
C8FSC8N-B1 / 2 "Messing1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 grader til 400 grader F468NOK
C8-8 GBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "KPI(TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F426NOK
D4FSC8N-S1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "7000 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F397NOK
C4-4 GBZ-B1 / 4 "Messing7 / 16-20KPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 400 grader F205NOK
D4FSC4N-S1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F387NOK
C4FSC4N-B1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F213NOK
A12-12 GBZ-B3 / 4 "Messing1-20KPI(TM) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F616NOK
A12FSC12N-B3 / 4 "Messing1-20A-LOK (R) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F618NOK
B6FSC6N-S3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F424NOK
C6-4 GBZ-B3 / 8 "Messing9 / 16-20KPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 400 grader F265NOK
B6FSC4N-S3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F449NOK
C6FSC4N-B3 / 8 "Messing9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F264NOK
B6FSC8N-S3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "5600 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F402NOK
C10FSC8N-B5 / 8 "Messing7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 grader til 400 grader F516NOK
PARKER -

Mannlige albuer

Parker A-Lok hannalbuer gir lekkasjesikker tetning for høyt trykk, vibrasjon og vakuum i væske-/gassapplikasjoner. Disse albuene har dobbel hylsedesign som består av en fremre hylse som brukes til å lage en trykktetning mellom røret og kroppen, og en bakhylse som gir sterkt mekanisk og antivibrasjonshold. De tillater enkel installasjon og tåler temperaturer opp til 1200 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse mannlige albuene, tilgjengelig i 5/16, 1/8, 3/8, 1/4 og 3/4 tommers rørstørrelser .

StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris (eks. mva)pk. Antall.
AQVS169PTCNSL-6-4--------472NOK 1
BP5ME6--------92NOK 1
CP5ME2--------54NOK 1
DN6ME4--------56NOK 1
DN6ME8--------74NOK 1
DN4ME2--------47NOK 1
DN4ME6--------69NOK 1
DN8ME6--------79NOK 1
DN8ME8--------68NOK 1
E159F-4-2--------862NOK 10
CP5ME4--------69NOK 1
CP8ME4--------71NOK 1
DN10ME8--------92NOK 1
DN6ME12--------77NOK 1
DN6ME6--------58NOK 1
F8MSEL4N-S--------27NOK 1
G4MSEL8N-S--------32NOK 1
CP10ME8--------77NOK 1
H12MSEL12N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1 097NOK 1
H4MSEL2N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi543NOK 1
H6MSEL2N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi596NOK 1
I6MSEL8N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi566NOK 1
I2MSEL2N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi337NOK 1
I6MSEL2N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi401NOK 1
I2-2 CBZ-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi330NOK 1
PARKER -

CPI WLZ-serien, skottlåsemuttere

Parker skottlåsemuttere er egnet for tilkobling av fraksjonerte rør for luft-/hydraulikk- og oljeoverføringsapplikasjoner. De har gjenget tilkobling og rustfritt stål / messing konstruksjon for en lekkasjetett forsegling og høy holdbarhet. De har hex-design for enkel installasjon og fjerning. Velg fra et bredt utvalg av disse låsemutterne, tilgjengelig i 3500 - 10900 psi trykkklassifiseringer.

StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A4 WLZ-BMessingMessing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader til 400 grader F1 / 4 "44NOK
A2 WLZ-BMessingMessing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader til 400 grader F1 / 8 "78NOK
B4 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "167NOK
B6 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "180NOK
B8 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 2 "229NOK
B10 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "264NOK
B2 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "144NOK
B12 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "277NOK
PARKER -

Skottadapter Rustfritt stål A-lok x M 1/ 4 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4TUBC4-316AF7GNY734NOK
PARKER -

Piggslangetilpasning rustfritt stål mothak x Cpi 1/4 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
4-4 B2HT2-SSAF7GRG503NOK
PARKER -

Kompresjonstilpasning, 1/2 tomme OD, rør til rør, polypropylen, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
W8mc6CH9ABJ44NOK
PARKER -

Albue 45 rustfritt stål A-lok x M 3/8 tomme x 1/8 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
6MVEL2N-316AF7GQM998NOK
PARKER -

Slangeplugg Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

ModellSakPris (eks. mva)
GTPG-4AB9EDH1 280 NOK
PARKER -

Sanitærflens 316 rustfritt stål kompresjon 3/8in x 3/4in

ModellSakPris (eks. mva)
6-12 ZHLS-SSAD7AHU2 385 NOK
PARKER -

Rørendeadapter rustfritt stål A-lok x F 3/8 tommer x 1/ 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
6FA4N-316AF7GPV504NOK
PARKER -

Buttweld Albue Rustfritt stål Alok x Butt 3/8 x 1/4 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
6-1/4 ZELW2-SSAF7GXJ1 266 NOK
PARKER -

Rørendereduksjon i rustfritt stål Cpi-kompresjon 1/4 tomme x 3/8 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
4-6 TRBZ-SSAF7GUP572NOK
PARKER -

Albue messing A-lok x F 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4FEL4N-BAF7GNA449NOK
PARKER -

Connector Brass Cpi x M 1/8 Inch x 1/4 Inch

ModellSakPris (eks. mva)
2-4 FBZ-BAF7GTK191NOK
PARKER -

Union Cross

ModellSakPris (eks. mva)
8ECR8-B-GRCT7LHH69NOK
PARKER -

Hunnadapter for rørende, rustfritt stål, 1/8 tommers rørstørrelse, CPITM x FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
2-2 T2HG-SSCV4PUX24NOK
PARKER -

Union Brass A-lok 1/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1SC1-BAF7GLL44NOK
1...456

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?