Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6MVEL2N-316 Albue 45 rustfritt stål A-lok x M 3/8 tommer x 1/8 tommer | AF7GQM 20YY74

PARKER 6MVEL2N-316 Albue 45 rustfritt stål A-lok x M 3/8 tomme x 1/8 tomme

På lager
Vare: AF7GQM Modell: 6MVEL2N-316Kryssreferanse: 20YY74
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6MVEL2N-316 Albue 45 rustfritt stål A-lok x M 3/8 tomme x 1/8 tomme
998NOK / enhet