Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-12 ZHLS-SS Sanitærflens 316 rustfritt stål kompresjon 3/8in x 3/4in | AD7AHU 4CXW3 / 6-12 ZHLS-SS-GR

PARKER 6-12 ZHLS-SS sanitærflens 316 rustfritt stål kompresjon 3/8in x 3/4in

På lager
Vare: AD7AHU Modell: 6-12 ZHLS-SSKryssref: 4CXW3 / 6-12 ZHLS-SS-GR
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
2 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær flens
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse11 / 16 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "x 3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-12 ZHLS-SS sanitærflens 316 rustfritt stål kompresjon 3/8in x 3/4in
2 385 NOK / enhet