Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-4 FBZ-B-kobling messing Cpi x M 1/8 tommer x 1/4 tommer | AF7GTK 20YZ20

PARKER 2-4 FBZ-B-kontakt Messing Cpi x M 1/8 tommer x 1/4 tommer

På lager
Vare: AF7GTK Modell: 2-4 FBZ-BKryssreferanse: 20YZ20
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeCPI (TM) x MNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press3600 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-4 FBZ-B-kontakt Messing Cpi x M 1/8 tommer x 1/4 tommer
172NOK / enhet