EATON Hydrauliske motorer i H-serien


Eaton H-seriens hydrauliske motorer bruker trykket og strømmen av hydraulikkvæske til å drive en mekanisk last, for eksempel en vifte, transportør eller maskinverktøy. De er designet for å gi høyt dreiemoment ved lave hastigheter, noe som gjør dem ideelle for tunge applikasjoner som krever høy effekt og presis kontroll.

filtre
Port type: Side , Skaft Dia.: 1" , Skaftlengde: 1.75 " , Skafttype: Tastet
StilModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris (eks. mva)
A
101-1025
2.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "6 952 NOK
A
101-1001
2.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "6 819 NOK
A
101-1002
4.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "7 936 NOK
A
101-1026
4.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "7 618 NOK
A
101-1003
5.9 Cu. I./ev.3.31 "5.72 "5852400 PSI3.31 "7 512 NOK
A
101-1027
5.9 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "5852400 PSI3.31 "8 290 NOK
A
101-1755
7.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "7 794 NOK
A
101-1706
7.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "7 942 NOK
A
101-1707
8.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "8 351 NOK
A
101-1756
8.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "8 472 NOK
A
101-1004
9.7 Cu. I./ev.3.31 "6.06 "3532250 PSI3.31 "8 392 NOK
A
101-1005
11.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "7 971 NOK
A
101-1029
11.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "8 744 NOK
B
101-1037
11.3 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "9 197 NOK
A
101-1013
11.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "7 769 NOK
A
101-1006
14.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "8 945 NOK
A
101-1014
14.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "8 945 NOK
A
101-1030
14.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "9 288 NOK
B
101-1038
14.1 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "9 105 NOK
B
101-1039
17.9 Cu. I./ev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "9 586 NOK
A
101-1015
17.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "10 053 NOK
A
101-1031
17.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "10 373 NOK
A
101-1007
17.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "10 181 NOK
A
101-1032
22.6 Cu. I./ev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "9 799 NOK
A
101-1008
22.6 Cu. I./ev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "10 950 NOK

Egenskaper

  • Eaton H-seriens hydrauliske motorer har nøkkelaksler for høy dreiemomentoverføring og høy lastekapasitet.
  • De kjører med hastigheter fra 152 til 969 rpm.
  • Disse hydrauliske motorene er tilgjengelige med slagvolum på opptil 22.6 kubikktommer/omdreining.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den minste tillatte oljeviskositeten til Eaton H-seriens hydraulikkmotorer?

100 SUS.

Hvilke forholdsregler bør tas når du installerer disse hydrauliske motorene?

For å installere Eaton H-seriens hydraulikkmotorer på riktig måte, anbefales det å sørge for at monteringsflatene er grundig rengjort og fri for rusk eller forurensninger som kan hindre motorens ytelse. For å unngå unødvendig vibrasjon eller bevegelse under drift, bør motoren monteres sikkert. I tillegg, for å forhindre for tidlig slitasje eller skade, er det avgjørende å sikre at motoren er riktig innrettet med den drevne komponenten.

Hvordan feilsøke en hydraulisk motor som ikke fungerer?

I tilfelle av funksjonsfeil i hydraulikkmotoren, krever flere potensielle årsaker inspeksjon. Disse kan omfatte lave væskenivåer eller trykk, tette filtre, skadede tetninger eller lagre eller feil justering. For å finne det underliggende problemet, er det avgjørende å følge produsentens foreskrevne feilsøkingsprosess og ta de nødvendige korrigerende tiltakene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?