EATON 101-1030 Hydraulisk Motor 14.1 Cu In/rev 2 Bolt | AE6DMH 5PZH0

EATON 101-1030 Hydraulikkmotor 14.1 Cu In/rev 2 Bolt

På lager
Vare: AE6DMH Modell: 101-1030Kryssreferanse: 5PZH0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulisk Motor
Forskyvning14.1 Cu. I./ev.
Flensmontering2 bolter, 3.25 "pilot
Høyde3.31 "
Lengde6.2 "
Maks. Oljetemp.180 F
Maks. RPM243
Min. Oljeviskositet100 SUS
Porttråd1 / 2-14 NPTF
PorttypeSide
Trykkvurdering2000 PSI
Skaft Dia.1"
Aksel lengde1.75 "
AkseltypeTastet
Bredde3.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2775
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8412298015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris
EATON 101-1037 Motor Hydraulisk 11.3 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "9 197 NOK
EATON 101-1038 Motor Hydraulisk 14.1 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "9 105 NOK
EATON 101-1039 Motor Hydraulisk 17.9 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu. I./ev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "9 586 NOK
EATON 101-1013 Motor Hydraulisk 11.3 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "7 769 NOK
EATON 101-1014 Motor Hydraulisk 14.1 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PND 4TY91 101-101414.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "8 945 NOK
EATON 101-1015 Motor Hydraulisk 17.9 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "10 053 NOK
EATON 101-1001 Hydraulisk Motor 2.8 Cu In/rev 4 Bolt | AE6DLV 5PZF8 101-10012.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "6 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 101-1030 Hydraulikkmotor 14.1 Cu In/rev 2 Bolt
9 288 NOK / enhet