Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6FA4N-316 Rørendeadapter Rustfritt stål A-lok x F 3/8 tomme x 1/ 4 tomme | AF7GPV 20YY58

PARKER 6FA4N-316 rørendeadapter rustfritt stål A-lok x F 3/8 tommer x 1/4 tommer

På lager
Vare: AF7GPV Modell: 6FA4N-316Kryssreferanse: 20YY58

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube End Hunne Adapter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x FNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6FA4N-316 rørendeadapter rustfritt stål A-lok x F 3/8 tommer x 1/4 tommer
504NOK / enhet