Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1BF1-B rygghylse Messing A-lok 1/16 tommer | AF7GKY 20YX67

PARKER 1BF1-B Bakre ferrule Messing A-lok 1/16 Inch

På lager
Vare: AF7GKY Modell: 1BF1-BKryssreferanse: 20YX67
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbake Ferrule
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 16 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Maks. Press5400 psi
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 3BF3-B rygghylse Messing A-lok 3/16 tommer | AF7GMP 20YY06 3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1BF1-B Bakre ferrule Messing A-lok 1/16 Inch
40NOK / enhet