PARKER Tilbake Ferrule Brass A-lok


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: A-LOK (R) , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
1BF1-B
1 / 16 "5400 psi1 / 16 "40NOK
A
3BF3-B
3 / 16 "3500 psi3 / 16 "31NOK

Tilbake Ferrule Brass A-lok

Parker rygghylser gir et sterkt mekanisk og antivibrasjonsgrep på instrumenteringsrørbeslagene. Disse hylsene har messingkonstruksjon for maksimal korrosjonsmotstand og er i stand til å motstå trykk opp til 5400 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse bakhylsene, tilgjengelig i 1/16 og 3/16 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?