Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3BF3-B rygghylse Messing A-lok 3/16 tommer | AF7GMP 20YY06

PARKER 3BF3-B Bakre ferrule Messing A-lok 3/16 Inch

På lager
Vare: AF7GMP Modell: 3BF3-BKryssreferanse: 20YY06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbake Ferrule
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse3 / 16 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Maks. Press3500 psi
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 1BF1-B rygghylse Messing A-lok 1/16 tommer | AF7GKY 20YX67 1BF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3BF3-B Bakre ferrule Messing A-lok 3/16 Inch
31NOK / enhet