Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4FEL4N-B Albue Messing A-lok x F 1/4 tomme | AF7GNA 20YY16

PARKER 4FEL4N-B Albue Messing A-lok x F 1/4 Tommer

På lager
Vare: AF7GNA Modell: 4FEL4N-BKryssreferanse: 20YY16

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x FNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press3500 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4FEL4N-B Albue Messing A-lok x F 1/4 Tommer
449NOK / enhet