Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GTPG-4 Rørplugg Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9EDH 2CGF1

PARKER GTPG-4 slangeplugg Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

På lager
Vare: AB9EDH Modell: GTPG-4Kryssreferanse: 2CGF1
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
1 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeplugg
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press225 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GTPG-4 slangeplugg Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
1 280 NOK / enhet