Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CASE-F Aluminiumsrammekasse med EVA-fôr og vogn, svart/sølv

På lager
Vare: AG7PEE Modell: CASE-F

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakoppbevarings~~POS=TRUNC
Monteringmontert
Kapasitet etter håndtak33 lbs.
Kapasitet etter hjul44 lbs.
Case ColorSvart
Saksdybde9"
Sakshøyde12 "
Tilfellet MaterialAluminum
Saksbredde8"
GrepematerialePlast
Håndtaksforlengelse19 "
HåndteringsmaterialePlast
Høyde9"
Innvendig høyde9"
Innvendig lengde12 "
Innvendig bredde8"
Lengde18 "
MåleenheterHVER
Antall håndtak1
Antall låser2
Rulle Dia.1 1 / 2 "
Rullebredde1 3 / 4 "
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4202122010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRullebreddeCase ColorHåndtaksforlengelseHåndteringsmaterialeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeRulle Dia.Pris
VESTIL CASE-EH Aluminiumsrammeveske med vogn, 19 tommer x 10 tommer x 14 tommer størrelse, sølv | AG7PED CASE-EH7 / 8 "Sølv21 3 / 4 "Aluminum12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "2 074 NOK
VESTIL CASE-SH Aluminiumsrammeveske med vogn, 20 tommer x 10 tommer x 15 tommer størrelse, svart/sølv | AG7PEJ CASE-SH1 3 / 4 "Svart26 "Aluminum13 "18 "8"1 1 / 2 "1 746 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CASE-F Aluminiumsrammekasse med EVA-fôr og vogn, svart/sølv
1 716 NOK / enhet