VESTIL CASE-SH Aluminiumsrammeveske med vogn, 20 tommer x 10 tommer x 15 tommer størrelse, svart/sølv | AG7PEJ

VESTIL CASE-SH Aluminiumsrammeveske med vogn, 20 tommer x 10 tommer x 15 tommer størrelse, svart/sølv

På lager
Vare: AG7PEJ Modell: CASE-SH

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakoppbevarings~~POS=TRUNC
Monteringmontert
Kapasitet etter håndtak33 lbs.
Kapasitet etter hjul44 lbs.
Case ColorSvart
Saksdybde13 "
Sakshøyde18 "
Tilfellet MaterialAluminum
Saksbredde8"
GrepematerialePlast
Håndtaksforlengelse26 "
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde18.88 "
Innvendig høyde13 "
Innvendig lengde18 "
Innvendig bredde8"
Lengde10 "
MåleenheterHVER
Rulle Dia.1 1 / 2 "
Rullebredde1 3 / 4 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)47.94
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4202122010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRullebreddeCase ColorHåndtaksforlengelseHåndteringsmaterialeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeRulle Dia.Pris
VESTIL CASE-EH Aluminiumsrammeveske med vogn, 19 tommer x 10 tommer x 14 tommer størrelse, sølv | AG7PED CASE-EH7 / 8 "Sølv21 3 / 4 "Aluminum12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "2 074 NOK
VESTIL CASE-F Aluminiumsrammekasse med EVA-fôr og vogn, svart/sølv | AG7PEE CASE-F1 3 / 4 "Svart19 "Plast9"12 "8"1 1 / 2 "1 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CASE-SH Aluminiumsrammeveske med vogn, 20 tommer x 10 tommer x 15 tommer størrelse, svart/sølv
1 746 NOK / enhet