VESTIL CASE-EH Aluminiumsrammeveske med vogn, 19 tommer x 10 tommer x 14 tommer størrelse, sølv | AG7PED

VESTIL CASE-EH aluminiumsrammeveske med vogn, 19 tommer x 10 tommer x 14 tommer størrelse, sølv

På lager
Vare: AG7PED Modell: CASE-EH

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakoppbevarings~~POS=TRUNC
Monteringmontert
Kapasitet etter håndtak33 lbs.
Kapasitet etter hjul44 lbs.
Case ColorSølv
Saksdybde12 1 / 2 "
Sakshøyde17 "
Tilfellet MaterialAluminum
Saksbredde7 1 / 4 "
GrepematerialeGummi
Håndtaksforlengelse21 3 / 4 "
HåndteringsmaterialeAluminum
Høyde16 "
Innvendig høyde12 1 / 2 "
Innvendig lengde17 "
Innvendig bredde7 1 / 4 "
Lengde16.75 "
MåleenheterHVER
Rulle Dia.1 3 / 4 "
Rullebredde7 / 8 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4202122010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRullebreddeCase ColorHåndtaksforlengelseHåndteringsmaterialeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeRulle Dia.Pris
VESTIL CASE-F Aluminiumsrammekasse med EVA-fôr og vogn, svart/sølv | AG7PEE CASE-F1 3 / 4 "Svart19 "Plast9"12 "8"1 1 / 2 "1 716 NOK
VESTIL CASE-SH Aluminiumsrammeveske med vogn, 20 tommer x 10 tommer x 15 tommer størrelse, svart/sølv | AG7PEJ CASE-SH1 3 / 4 "Svart26 "Aluminum13 "18 "8"1 1 / 2 "1 746 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CASE-EH aluminiumsrammeveske med vogn, 19 tommer x 10 tommer x 14 tommer størrelse, sølv
2 074 NOK / enhet