Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4TUBC4-316 skottadapter rustfritt stål A-lok x M 1/ 4 tommer | AF7GNY 20YY37

PARKER 4TUBC4-316 skottadapter rustfritt stål A-lok x M 1/4 tommer

På lager
Vare: AF7GNY Modell: 4TUBC4-316Kryssreferanse: 20YY37
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
734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanne skottadapter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press10,300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4TUBC4-316 skottadapter rustfritt stål A-lok x M 1/4 tommer
734NOK / enhet