Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1SC1-B Union messing A-lok 1/16 tommer | AF7GLL 20YX79

PARKER 1SC1-B Union Messing A-lok 1/16 Tommer

På lager
Vare: AF7GLL Modell: 1SC1-BKryssreferanse: 20YX79

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 16 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Hex størrelse3 / 8 "
Maks. Press5400 psi
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1SC1-B Union Messing A-lok 1/16 Tommer
44NOK / enhet