SHAW PLUGS Seksmutter mekaniske ekspansjonsplugger, 0 til 1 tommer


Shaw sekskantmutter mekaniske ekspansjonsplugger er ideelle for lavtrykksforsegling av de sirkulære åpningene i rørendene. De er egnet for trykktesting.

filtre
StilModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykktypenMaterialePris (eks. mva)
A
62096
0.5 ". 480 "0.538 "10 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål220NOK
A
62098
0.75 ". 719 "0.805 "10 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål459NOK

Egenskaper

  • Shaw sekskantmutter mekaniske ekspansjonsplugger tilbyr en sinkbelagt stålkropp med neoprengummi for en positiv tetning og korrosjonsbestandighet.
  • De har en nominell størrelse på 0.5 tommer for håndtering av 0.48 til 0.538-tommers indre diameter (ID) hull og nominell størrelse på 0.75 tommer for håndtering av 0.72 til 0.805-tommers ID-hull.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale mottrykket som en Shaw sekskantmutter mekanisk ekspansjonsplugg kan håndtere?

Disse pluggene tåler et maksimalt mottrykk på 10 fots hode.

Hvordan fungerer en ekspansjonsplugg med sekskantmutter?

Disse mekaniske ekspansjonspluggene har en sekskantmutter som kan strammes etter montering av pluggen for å utvide neoprengummien og tette røret.

Tåler disse pluggene kjemisk eksponering?

Ja, disse Shaw mekaniske ekspansjonspluggene har korrosjonsbestandig konstruksjon for å motstå kjemisk eksponering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?