EATON Danfoss PRV12-12-serien trykkreguleringsventiler


Eaton Danfoss PRV12-12-serien trykkreguleringsventiler brukes i pneumatiske og hydrauliske systemer for å beskytte pumper mot overtrykk av flytende væsker. De er ideelle for renovasjonsbiler, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-170237
1 718 NOK
RFQ
B
02-170182
11 433 NOK
RFQ
A
02-170772
2 277 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Inntil utgangstrykket (regulert) overstiger innstillingen til pilotseksjonen, er denne ventilen generelt åpen, noe som gjør at inntaksolje kan gå til den regulerte ledningen.
  • Når denne innstillingen er nådd, finner en pilotstrøm sted som skaper en ubalanse i trykket over hovedspolen, som deretter beveger seg for å strupe den innkommende strømmen og stoppe enhver ytterligere trykkøkning i den regulerte ledningen.
  • Hovedspolen glir lenger tilbake og åpner den regulerte porten til tankledningen, og fungerer som en avlastningsventil hvis en ekstern kraft får det regulerte trykket til å klatre mer enn 5 til 10 % over innstillingen.

Egenskaper

  • Disse trykkreguleringsventilene i Danfoss PRV12-12-serien kan betjenes ved trykk fra 10 til 350 bar.
  • De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Disse ventilene har innskrudd patronmontering for enkel og sikker installasjon.
  • De overholder ISO-renslighetskoden 18/16/13 for å forhindre kontaminering.
  • Disse pilotstyrte ventilene bruker Buna-N-tetninger for å forhindre væskelekkasje.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 02-165886 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet har en Viton-tetning for å erstatte skadede og utslitte tetninger i disse strømningskontrollventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er strømningshastigheten til disse trykkreguleringsventilene?

114 l / min.

Hva er driftstemperaturen til Eaton Danfoss PRV12-12 Series trykkreguleringsventiler?

-40 til 120 grader C.

Hva er den funksjonelle forskjellen mellom innskruings- og innskruingspatronventiler?

Innskruede patronventiler opprettholder væskestrøm bare i én retning, mens innskruingspatronventiler opprettholder toveis strømning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?