Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 62098 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 3/4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUL 14M033

SHAW PLUGS 62098 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 3/4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PUL Modell: 62098Kryssreferanse: 14M033
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
MaterialeNeoprengummi, sinkbelagt stål
Maks. Mottrykk10 fot av hodet
Maks. Diameter0.805 "
Min. Dia.. 719 "
Nominell størrelse0.75 "
typenSekskantmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykktypenMaterialePris
SHAW PLUGS 62096 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1/2 tomme størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUK 14M032 620960.5 ". 480 "0.538 "10 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 62098 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 3/4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
459NOK / enhet