Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 62096 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1/2 tomme størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUK 14M032

SHAW PLUGS 62096 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PUK Modell: 62096Kryssreferanse: 14M032
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
MaterialeNeoprengummi, sinkbelagt stål
Maks. Mottrykk10 fot av hodet
Maks. Diameter0.538 "
Min. Dia.. 480 "
Nominell størrelse0.5 "
typenSekskantmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykktypenMaterialePris
SHAW PLUGS 62098 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 3/4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUL 14M033 620980.75 ". 719 "0.805 "10 fot av hodetSekskantmutterNeoprengummi, sinkbelagt stål440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 62096 Mekanisk ekspansjonsplugg, sekskantmutter, 1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
256NOK / enhet