Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS Buttweld Albue Rustfritt Stål Alok x Butt 3/8 x 1/4 Inch | AF7GXJ 20ZA13

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS buttweld albue rustfritt stål Alok x butt 3/8 x 1/4 tomme

På lager
Vare: AF7GXJ Modell: 6-1/4 ZELW2-SSKryssreferanse: 20ZA13
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
1 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt-Weld Adapter Albue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x Pipe Buttweld
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-1/4 ZELW2-SS buttweld albue rustfritt stål Alok x butt 3/8 x 1/4 tomme
1 266 NOK / enhet