Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-6 TRBZ-SS rørendereduksjon i rustfritt stål Cpi-kompresjon 1/4 tomme x 3/8 tomme | AF7GUP 20YZ48

PARKER 4-6 TRBZ-SS rørendereduksjon i rustfritt stål Cpi-kompresjon 1/4 tomme x 3/8 tomme

På lager
Vare: AF7GUP Modell: 4-6 TRBZ-SSKryssreferanse: 20YZ48
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørendereduksjon
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "x 3 / 8"
TilkoblingstypeCPI(TM)-komprimering
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press6600 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-6 TRBZ-SS rørendereduksjon i rustfritt stål Cpi-kompresjon 1/4 tomme x 3/8 tomme
572NOK / enhet