Rørbeslag av messing

filtre

PARKER -

Street Albue, 45 grader

StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AVS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 grader til 250 grader F302NOK
B4-4 SVE-B1 3 / 64 "3000 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F392NOK
AVS2214P-6-61 11 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F100NOK
AVS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F213NOK
AVS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F70NOK
AVS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F41NOK
PARKER -

Adapter, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 400 grader F285NOK
A2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader til 400 grader F201NOK
BVS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F78NOK
BVS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F24NOK
BVS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F80NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS219P-41 / 4 "15 / 32 "1 / 4 "33NOK
AVS219P-83 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "64NOK
AVS219P-23 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "14NOK
AVS219P-65 / 16 "15 / 32 "3 / 8 "42NOK
AVS219P-129 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "82NOK
PARKER -

VS211P-serien, Square Head Plug

StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS211P-81 5 / 64 "1 / 2 "93NOK
AVS211P-121 9 / 64 "3 / 4 "138NOK
BVS211P-413 / 16 "1 / 4 "24NOK
BVS211P-219 / 32 "1 / 8 "15NOK
BVS211P-653 / 64 "3 / 8 "44NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 MBT-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "1 214NOK
A4-4-4 MBT-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "692NOK
A6-6-6 MBT-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "1 020NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-4 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "x 1 / 4"247NOK
A4-2 MHN-B5 / 8 "1.25 "4100 psi1 / 4 "x 1 / 8"218NOK
A8-6 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 3 / 8"272NOK
A8-4 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"365NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 FT-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "1 186NOK
A4-4-4 FT-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "641NOK
A6-6-6 FT-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "1 053NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 FEB-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "858NOK
A4-4 FEB-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "508NOK
A6-6 FEB-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "749NOK
A2-2 FEB-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "538NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"213NOK
A4-2 RB-B5 / 8 "0.86 "3600 psi1 / 4 "x 1 / 8"181NOK
A8-6 RB-B7 / 8 "1.11 "2800 psi1 / 2 "x 3 / 8"272NOK
A8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"275NOK
PARKER -

Foring, messing

StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AL209P-8-67 / 8 "1"1 / 2 "x 3 / 8"88NOK
AL209P-6-211 / 16 "0.75 "3 / 8 "x 1 / 8"51NOK
PARKER -

Reduserende gatealbue 1/4 tomme x 1/8 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
4-2 SE-BAA9HTM579NOK
PARKER -

Messing sekskanthodeplugg, 3/4 tommers størrelse, 3800 psi trykk

ModellSakPris (eks. mva)
12 PH-BAF7GVW396NOK
PARKER -

Reduksjonsadapter 3/4 tomme x 1/2 tomme 3000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
12-8 RA-BAF7GVZ673NOK
PARKER -

Kvinne sekskantkobling 1/8 tomme x 1/8 tomme 4000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
2-2 FHC-BAF7GWD247NOK
PARKER -

Reduserende kvinnelig sekskantnippel messing Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
8-4 FHC-BAA9HQJ511NOK
PARKER -

T-skjorte for kvinner 1/8 tomme x 1/8 tomme x 1/8 tomme 2900 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
2-2-2 FT-BAF7GWK634NOK
PARKER -

Gatealbue 1/8 tomme x 1/8 tomme 2900 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
2-2 SE-BAF7GWJ571NOK
PARKER -

Street Tee 1/8 tomme x 1/8 tomme x 1/8 tomme 2900 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
2-2-2 ST-BAF7GWL697NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?