Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L209P-8-6 Rørbøsning 1/2 tommer x 3/8 tommer | AE4HKW 5KNF7

PARKER L209P-8-6 Rørgjennomføring 1/2 tomme x 3/8 tomme

På lager
Vare: AE4HKW Modell: L209P-8-6Kryssreferanse: 5KNF7
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1"
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
PARKER L209P-6-2 Rørbøsning 3/8 tommer x 1/8 tommer | AE4HKV 5KNF6 L209P-6-211 / 16 "0.75 "3 / 8 "x 1 / 8"51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L209P-8-6 Rørgjennomføring 1/2 tomme x 3/8 tomme
88NOK / enhet