Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-4 FHC-B Reduserende kvinnelige sekskantnippler Messing Fnpt | AA9HQJ 1DGC9

PARKER 8-4 FHC-B Reduserende kvinnelige sekskantnipple Messing Fnpt

På lager
Vare: AA9HQJ Modell: 8-4 FHC-BKryssreferanse: 1DGC9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1.125 "
Lengde1.38 "
Maks. Press3600 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-4 FHC-B Reduserende kvinnelige sekskantnipple Messing Fnpt
500NOK / enhet