Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6-6 MBT-B Mannlig T-skjorte Messing 3/8 tomme Mnpt | AA9HUU 1DGN7

PARKER 6-6-6 MBT-B hanngren T-skjorte messing 3/8 tomme Mnpt

På lager
Vare: AA9HUU Modell: 6-6-6 MBT-BKryssreferanse: 1DGN7
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
1 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.02 x 1.22 "
Maks. Press2700 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4-4 MBT-B Mannlig T-skjorte Messing 1/4 tomme Mnpt | AA9HUT 1DGN6 4-4-4 MBT-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "692NOK
PARKER 8-8-8 MBT-B T-skjorte for menn Brass 1/2 tomme Mnpt | AA9HUV 1DGN8 8-8-8 MBT-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "1 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6-6 MBT-B hanngren T-skjorte messing 3/8 tomme Mnpt
1 020 NOK / enhet