Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-6 RB-B Reduserende foring messing 1/2 tommer x 3/8 tommer | AA9HRG 1DGF3

PARKER 8-6 RB-B reduserende bøssing messing 1/2 tomme x 3/8 tomme

På lager
Vare: AA9HRG Modell: 8-6 RB-BKryssreferanse: 1DGF3
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.11 "
Maks. Press2800 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-2 RB-B Reduserende bøssing Messing 1/4 tomme x 1/8 tomme | AA9HRB 1DGE7 4-2 RB-B5 / 8 "0.86 "3600 psi1 / 4 "x 1 / 8"181NOK
PARKER 6-4 RB-B Reduserende foring messing 3/8 tommer x 1/4 tommer | AA9HRD 1DGE9 6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"213NOK
PARKER 8-4 RB-B Reduserende foring messing 1/2 tommer x 1/4 tommer | AA9HRF 1DGF2 8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-6 RB-B reduserende bøssing messing 1/2 tomme x 3/8 tomme
272NOK / enhet