Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS2214P-6-6 Stree albue 45 graders messing 3/8 tommers rør | AA6HHW 13Y852

PARKER VS2214P-6-6 Streealbue 45 graders messing 3/8 tommers rør

På lager
Vare: AA6HHW Modell: VS2214P-6-6Kryssref: 13Y852
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Lengde1 11 / 32 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER VS2214P-2-2 Stree albue 45 graders messing 1/8 tommer rør | AA6HHU 13Y850 VS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F40NOK
PARKER VS2214P-4-4 Stree albue 45 graders messing 1/4 tommers rør | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F70NOK
PARKER VS2214P-8-8 Stree albue 45 graders messing 1/2 tommers rør | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F197NOK
PARKER VS2214P-12-12 Stree albue 45 graders messing 3/4 tommers rør | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 grader til 250 grader F273NOK
PARKER 4-4 SVE-B Street Albue 45 grader 1/4 tommer x 1/4 tommer 3000 psi | AF7GWN 20YZ93 4-4 SVE-B1 3 / 64 "3000 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS2214P-6-6 Streealbue 45 graders messing 3/8 tommers rør
100NOK / enhet