Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-2 MHN-B Reduserende hannhexnippel messing Mnpt | AA9HPK 1DGA5

PARKER 4-2 MHN-B reduserende hannsekskantnipple messing Mnpt

På lager
Vare: AA9HPK Modell: 4-2 MHN-BKryssreferanse: 1DGA5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende mannlig sekskantnippel
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde1.25 "
Maks. Press4100 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-4 MHN-B Reduserende hannhexnippel messing Mnpt | AA9HPM 1DGA7 6-4 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "x 1 / 4"247NOK
PARKER 8-4 MHN-B Reduserende hannhexnippel messing Mnpt | AA9HPP 1DGA9 8-4 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"365NOK
PARKER 8-6 MHN-B Reduserende hannhexnippel messing Mnpt | AA9HPQ 1DGB1 8-6 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 3 / 8"272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-2 MHN-B reduserende hannsekskantnipple messing Mnpt
218NOK / enhet