Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2 SE-B Street Albue 1/8 Tommer x 1/8 Tommer 2900 Psi | AF7GWJ 20YZ89

PARKER 2-2 SE-B Street Albow 1/8 tomme x 1/8 tomme 2900 Psi

På lager
Vare: AF7GWJ Modell: 2-2 SE-BKryssreferanse: 20YZ89
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue
Body MaterialMessing
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypeNPT hunn x NPT hann
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde25 / 32 "
Maks. Press2900 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Område-40 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2 SE-B Street Albow 1/8 tomme x 1/8 tomme 2900 Psi
571NOK / enhet