Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6-6 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 3/8 tommer Fnpt | AA9HTZ 1DGK7

PARKER 6-6-6 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 3/8 tomme Fnpt

På lager
Vare: AA9HTZ Modell: 6-6-6 FT-BKryssreferanse: 1DGK7
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
1 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.02 "
Maks. Press2700 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4-4 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 1/4 tomme Fnpt | AA9HTY 1DGK6 4-4-4 FT-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "641NOK
PARKER 8-8-8 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 1/2 tomme Fnpt | AA9HUA 1DGK8 8-8-8 FT-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "1 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6-6 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 3/8 tomme Fnpt
1 053 NOK / enhet