Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4-4 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 1/4 tomme Fnpt | AA9HTY 1DGK6

PARKER 4-4-4 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AA9HTY Modell: 4-4-4 FT-BKryssreferanse: 1DGK6
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
583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde0.88 "
Maks. Press3000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6-6 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 3/8 tommer Fnpt | AA9HTZ 1DGK7 6-6-6 FT-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "950NOK
PARKER 8-8-8 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 1/2 tomme Fnpt | AA9HUA 1DGK8 8-8-8 FT-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "1 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4-4 FT-B T-skjorte for kvinner Messing 1/4 tomme Fnpt
583NOK / enhet