Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-2 SE-B Reducing Street Albue 1/4 tomme x 1/8 tomme | AA9HTM 1DGJ5

PARKER 4-2 SE-B Reduksjonsgatealbue 1/4 tomme x 1/8 tomme

På lager
Vare: AA9HTM Modell: 4-2 SE-BKryssreferanse: 1DGJ5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende Street Albue, 90 Degrees
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde0.66 x 1.09 "
Maks. Press2900 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-2 SE-B Reduksjonsgatealbue 1/4 tomme x 1/8 tomme
579NOK / enhet