Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Arbeidskapasitet, 300 grader F | AG7YAP

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Arbeidskapasitet, 300 grader F

På lager
Vare: AG7YAP Modell: ROTO-25
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
1 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell løftemagnet
Kapasitet25 lbs.
FARGESvart
Dybde2.125 "
Flat overflate kapasitet25 lbs.
Handle Lengde2.13 "
Høyde2"
Lengde2.13 "
Løftekapasitet25 lbs.
MaterialeKeramisk
Maks. Arbeidstemp.300 grader F
MåleenheterHVER
Min. Arbeidstemp.0 grader F
Antall poler2
Bredde0.75 "
Arbeidsbelastningsgrense22.5 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrenseKapasitetDybdeHandle LengdeHøydeLengdeAntall polerBreddePris
VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 Lb. Arbeidskapasitet, 300 grader F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "1 093 NOK
VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 Lb. Arbeidskapasitet | AG7YAR ROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "1 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 Lb. Arbeidskapasitet, 300 grader F
1 064 NOK / enhet