Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2 FHC-B Kvinne sekskobling 1/8 tommer x 1/8 tommer 4000 Psi | AF7GWD 20YZ84

PARKER 2-2 FHC-B sekskantkobling for kvinner 1/8 tomme x 1/8 tomme 4000 Psi

På lager
Vare: AF7GWD Modell: 2-2 FHC-BKryssreferanse: 20YZ84
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne sekskobling
Body MaterialMessing
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypeNPT hunn x NPT hunn
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde3 / 4 "
Maks. Press4000 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2 FHC-B sekskantkobling for kvinner 1/8 tomme x 1/8 tomme 4000 Psi
247NOK / enhet