Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12-8 RA-B reduksjonsadapter 3/4 tommer x 1/2 tommer 3000 Psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 RA-B reduksjonsadapter 3/4 tommer x 1/2 tommer 3000 Psi

På lager
Vare: AF7GVZ Modell: 12-8 RA-BKryssreferanse: 20YZ80
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
673NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialMessing
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypeNPT hunn x NPT hann
Hex størrelse1.375 "
Lengde1 15 / 16 "
Maks. Press3000 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Område-40 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktdetaljer:

    • ASME standard reduseringsadapter designet for å tillate enkel gjennomføring av vann, luft og inerte væsker i kraft-, kjemisk-, petrokjemisk-, olje- og raffineringsindustri
    • Presisjonsbearbeidet med National Pipe Taper (NPT) gjenger for effektiv drift
    • Arbeidstrykket er beregnet i henhold til ANSI B31.1 & ANSI B31.3 standarder
    • Består av rullede hanntråder for mer styrke og beskyttede utsatte tråder for å forhindre skade

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12-8 RA-B reduksjonsadapter 3/4 tommer x 1/2 tommer 3000 Psi
673NOK / enhet