Benk- og gulvvekter

filtre

KERN AND SOHN -

Gulvvekt i BFB-A-serien

StilModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdilinearitetVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
ABFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 mm x 100018 672NOK
BBFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 mm x 100018 672NOK
CBFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 mm x 125025 843NOK
DBFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 mm x 125025 843NOK
EBFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 mm x 125025 843NOK
FBFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 mm x 150029 767NOK
GBFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 mm x 150035 179NOK
KERN AND SOHN -

CCS-serien tellevekter

StilModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeKvantitetsskala VeieområdePris (eks. mva)
ACCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRustfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 012NOK
BCCS 6K-6g+/-0.000005 kg100mmRustfritt stål230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg8 930NOK
CCCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 501NOK
DCCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg10 283NOK
ECCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagt metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg37 209NOK
FCCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagt metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg24 219NOK
GCCS 30K0.01.Kg, lb+/- 30 mg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg9 877NOK
HCCS 60K0.01.Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 742NOK
ICCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 613NOK
JCCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg14 816NOK
KCCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 830NOK
LCCS 300K0.1Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRustfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg15 019NOK
MCCS 30K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRustfritt stål400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg9 065NOK
NCCS 60K0.01L.Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRustfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg10 418NOK
OCCS 60K0.1.Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRustfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg9 877NOK
PCCS 60K0.1L.Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRustfritt stål500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg11 095NOK
KERN AND SOHN -

CDS-serien tellevekter

StilModellVeier overflatedybdeInngangsspenninglinearitetVeiende overflate breddePlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
ACDS 4K0.02228 mm110 til 230V AC+/- 0.1 g228 mm95 mm228 mm x 22820mg200mg9 336NOK
BCDS 16K0.1315 mm110 til 230V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 mm x 315100mg1g8 118NOK
CCDS 30K0.1318 mm220 til 240V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 mm x 318100mg1g9 065NOK
DCDS 15K0.05318 mm220 til 240V AC+/- 0.25 g308 mm75 mm308 mm x 31850mg500mg8 118NOK
ECDS 60K0.2350 mm220 til 240V AC+/- 0.6 g450 mm115 mm450 mm x 350200mg2g15 560NOK
FCDS 36K0.2L350 mm110 til 230V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 mm x 350200mg2g15 560NOK
GCDS 30K0.1L350 mm220 til 240V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 mm x 350100mg1g15 560NOK
KERN AND SOHN -

Personlig gulvvekt i MPS-NM-serien

StilModellPris (eks. mva)
AMPS 200K100M5 532NOK
BMPS 200K100PM8 779NOK
KERN AND SOHN -

MWA-NM-serien rullestolplattformvekter

StilModellPris (eks. mva)
AMWA 300K-1M19 845NOK
BMWA 300K-1PM20 326NOK
KERN AND SOHN -

MWS-NM-serien rullestolplattformvekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AMWS 400K100DM0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 mm x 10001255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm22 250NOK
BMWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 mm x 740910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm16 838NOK
KERN AND SOHN -

NIB Series Drive Through-vekter

StilModelllinearitetPris (eks. mva)
ANIB 300K-1+/-0.3 kg11 771NOK
BNIB 600K-2+/-0.6 kg11 771NOK
KERN AND SOHN -

FXN-M-serien benkevekter

StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
AFXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g5 893NOK
BFXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g5 893NOK
CFXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g5 893NOK
DFXN 30K-2M0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g5 893NOK
KERN AND SOHN -

CPB-N-serien tellevekter

StilModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris (eks. mva)
ACPB 15K0.2N315 x 350 x 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg3 487NOK
BCPB 6K0.1N315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.0004 kg100mg1gg3 487NOK
CCPB 30K0.5N315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg3 487NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Tx-serien analytisk balanse

StilModellPris (eks. mva)
AW3002A-120-E44 166NOK
RFQ
AW3102A-220-E33 766NOK
RFQ
AW3002A-12044 166NOK
RFQ
AW3102A-22033 766NOK
RFQ
HUMBOLDT -

Ohaus Scout STX bærbare vekter

HUMBOLDT -

Ohaus Defender 5000 standard benkevekt

HUMBOLDT -

Adam Nimbus presisjonsvekter

HUMBOLDT -

Vårskala

StilModellSak
AH-4490ABalansere
RFQ
BH-4480AVårskala
RFQ
A&D WEIGHING -

Balanseskala

StilModellVeier overflatedybdeKapasitetViseVeiende overflate breddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformmaterialePris (eks. mva)
AHT-3005"310gLCD5"1 47 / 64 "5 23 / 64 "7 11 / 16 "ABS plast1 856NOK
BGP-61K15 "61kgVFD13.5 "25 21 / 32 "24 7 / 32 "14 11 / 16 "Rustfritt stål91 339NOK
VESTIL -

Benkevekt i BS-serien

Vestil BS -serie benkvekter er profesjonelle digitale vekter for å gi nøyaktige avlesninger i fraktdokk, utendørs markeder og næringsmiddelindustri. Vekten er laget av 304 rustfritt stål, som tåler belastninger på opptil 1000 lb og IP65 som er beskyttet mot støv og vann. De har en justerbar LCD-skjerm for å vise avlesninger fra en praktisk vinkel og 4 justerbare føtter for å gi stabil drift på ujevne overflater. Utvalgte modeller har en balloverføringsplattform for enkel lasting av materialer. Velg mellom et stort utvalg benkvekter tilgjengelig i etikett- / dekal- og polystyrenvarianter på Raptor Supplies.

StilModellPlattformbreddeLastekapasitetTotal høydeLesbarhetTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris (eks. mva)
ABS-915-1212-10012 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "7 372NOK
RFQ
BBS-915-1214-15012 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "8 031NOK
RFQ
CBS-915-1616-30016 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "9 335NOK
RFQ
DBS-915-1620-40016 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "10 393NOK
RFQ
EBS-915-1818-40018 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "10 393NOK
RFQ
FBS-915-1824-50018 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "11 281NOK
RFQ
GBS-915-2020-50020 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "11 281NOK
RFQ
HBS-915-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "13 872NOK
RFQ
IBS-915-2424-50024 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "12 999NOK
RFQ
JBS-915BT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "21 247NOK
RFQ
KBS-915RT-2424-100024 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "50 198NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Pallesaldoer

StilModelllesbarhetPris (eks. mva)
AUFC 600K-1M200g17 718NOK
RFQ
AUFC 1T-1M500g13 288NOK
RFQ
FERVI -

Elektronisk digital skala

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
AB004 / 7--4 712NOK
RFQ
AB004 / 30--4 712NOK
RFQ
BB003 / 5 / 15 kg170 x 240 x 35 mm423NOK
RFQ
CB01830 kg350 x 330 x 120 mm1 537NOK
RFQ
DB004 / 150150 kg-9 185NOK
RFQ
123...12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?