KERN AND SOHN NIB Series Drive Through-vekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 40 mm , Plattformhøyde: 1000 mm , Plattformbredde: 1000 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 800 mm x 800 , Enheter: Kg, lb , Materiale til veieplate: Malt stål , Veieplattformens dimensjoner: 1000 x 1000 x 40 mm , Veie overflatedybde: 800 mm , Veieoverflatebredde: 800 mm
StilModelllinearitetPris (eks. mva)
A
NIB 300K-1
+/-0.3 kg11 771 NOK
B
NIB 600K-2
+/-0.6 kg11 771 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?