KERN OG SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balance, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KPW

KERN AND SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balance, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPW Modell: NIB 600K-2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør gjennom balanse
Batteri4 x 1.5V AA
Reserve batteri60 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.6 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.3A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde40 mm
Plattformhøyde1000 mm
Plattformbredde1000 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200g
Rektangulær veieoverflatestørrelse800 mm x 800
reproduserbarhet0.2Kg
EnheterKg, lb
Veiekapasitet600kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner1000 x 1000 x 40 mm
Veier overflatedybde800 mm
Veiende overflate bredde800 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62
Skipets høyde (cm)20
Skipets lengde (cm)105
Skipets bredde (cm)113.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN OG SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KPV NIB 300K-1+/-0.3 kg11 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balance, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
11 771 NOK / enhet