KERN AND SOHN CDS-serien tellevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 225 x 115 x 60 mm , Hushøyde: 60 mm , Huslengde: 115 mm , Husmateriale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 318 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: g , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeier overflatedybdeInngangsspenninglinearitetVeiende overflate breddePlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
A
CDS 4K0.02
228 mm110 til 230V AC+/- 0.1 g228 mm95 mm228 mm x 22820mg200mg9 336 NOK
B
CDS 16K0.1
315 mm110 til 230V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 mm x 315100mg1g8 118 NOK
C
CDS 15K0.05
318 mm220 til 240V AC+/- 0.25 g308 mm75 mm308 mm x 31850mg500mg8 118 NOK
D
CDS 30K0.1
318 mm220 til 240V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 mm x 318100mg1g9 065 NOK
E
CDS 30K0.1L
350 mm220 til 240V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 mm x 350100mg1g15 560 NOK
F
CDS 36K0.2L
350 mm110 til 230V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 mm x 350200mg2g15 560 NOK
G
CDS 60K0.2
350 mm220 til 240V AC+/- 0.6 g450 mm115 mm450 mm x 350200mg2g15 560 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?