KERN OG SOHN CDS 60K0.2 Plattformbalanse, 60000g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8HQY

KERN AND SOHN CDS 60K0.2 Plattformbalanse, 60000g Maks. Vekt, 0.2g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HQY Modell: CDS 60K0.2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde225mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon225 x 115 x 60 mm
Husets høyde60 mm
Husets lengde115 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.6 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minste belastning2g / stykke
Plattformdybde115 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse450 mm x 350
reproduserbarhet0.4g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)200mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2g
Enheterg
Veiekapasitet60kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner450 x 350 x 115 mm
Veier overflatedybde350 mm
Veiende overflate bredde450 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12
Skipets høyde (cm)26
Skipets lengde (cm)43
Skipets bredde (cm)82
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeInngangsspenninglinearitetVeiende overflate breddePlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN CDS 15K0.05 Plattform Balanse, 15000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8HQR CDS 15K0.05318 mm220 til 240V AC+/- 0.25 g308 mm75 mm308 mm x 31850mg500mg8 118 NOK
KERN OG SOHN CDS 16K0.1 Plattformbalanse, 16000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HQT CDS 16K0.1315 mm110 til 230V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 mm x 315100mg1g8 118 NOK
KERN OG SOHN CDS 30K0.1 Plattformbalanse, 30Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HQU CDS 30K0.1318 mm220 til 240V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 mm x 318100mg1g9 065 NOK
KERN OG SOHN CDS 30K0.1L Plattformbalanse, 30Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8HQV CDS 30K0.1L350 mm220 til 240V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 mm x 350100mg1g15 560 NOK
KERN OG SOHN CDS 36K0.2L Plattformbalanse, 36Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8HQW CDS 36K0.2L350 mm110 til 230V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 mm x 350200mg2g15 560 NOK
KERN OG SOHN CDS 4K0.02 Plattformbalanse, 4000g Maks. Veiing, 0.02g Lesbarhet | CE8HQX CDS 4K0.02228 mm110 til 230V AC+/- 0.1 g228 mm95 mm228 mm x 22820mg200mg9 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CDS 60K0.2 Plattformbalanse, 60000g Maks. Vekt, 0.2g Lesbarhet
15 560 NOK / enhet