A&D VEING GP-61K Balansevekt Digital 61kg | AG9DRB 19NC92

A&D WEIGHING GP-61K Balansevekt Digital 61kg

På lager
Vare: AG9DRB Modell: GP-61KKryssreferanse: 19NC92

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
Søknadsmodiveiing
Kapasitet61kg
TilkoblingsporterRS-232C
Digital / MekaniskDigitalt
ViseVFD
eksamener0.1g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde25 21 / 32 "
Total lengde24 7 / 32 "
Samlet bredde14 11 / 16 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet120 VAC-adapter
UnderkategoriPresisjonsbalanse
Veier overflatedybde15 "
Veiende overflate bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeKapasitetViseVeiende overflate breddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformmaterialePris
A&D WEIGHING HT-300 Balansevekt Digital 310g | AG9DRF 19ND50 HT-3005"310gLCD5"1 47 / 64 "5 23 / 64 "7 11 / 16 "ABS plast1 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A&D WEIGHING GP-61K Balansevekt Digital 61kg
91 339 NOK / enhet